Referenzen
KTR:BOWEX 24 JUNIOR 1B 16H7
Rubix:128648
Hersteller:010241001600

Produktdetails : 24 NABE JUN 1B 16H7 BOWEX PA Nabe mit Nut und Gewinde
KTR BoWex-Bogenzahn-Kupplungen sind flexible Wellenverbindungen für eine formschlüssige Drehmomentübertragung. Eignen sich besonders für den Ausgleich, axialer, radialer und winkeliger Wellenverlagerungen. Aufgrund der Wirkungsweise des Bogenzahnprinzips werden bei Winkel- und Radialverlagerungen Kantenpressungen in der Verzahnung vermieden, um den Einsatz der BoWex-Kupllungen nahezu verschleißfrei zu ermöglichen. Hergestellt aus einer Kunststoff/Stahl-Kombination.
24 NABE JUN 1B 16H7
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Typ | bowex |
| Werkstoff | pa |
| Größe | 24 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
113,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen