Referenzen
Spartex:GOUJ1.25-20X270EF10
Rubix:3633875
Hersteller:000939.10000.0200.270
EAN:4043952780985


Technische Zusammenfassung
| Länge | 270 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN939 M20X270 10.9 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
Gewindestift, Anschraubende ˜ 1,25 d 20X270 Stahl 10.9 DIN 939
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 270 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 939 |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
270 mm