Metrische Gewindestange Spartex GOUJ1.25-12X35EF10, Durchmesser, metrisch: M12 | Länge: 35 mm | Norm: DIN 939
Bolzen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOUJ1.25-12X35EF10
Rubix:2071905
Hersteller:000939.10000.0120.035
EAN:4043952781029


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN939 M12X35 10.9 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
Kopfschraube, Anschraubende ˜ 1,25 d 12X35 Stahl 10.9 DIN 939
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | din 939 |
| Durchmesser, metrisch | m12 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,98 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
38,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
35 mm