Referenzen
Spartex:GOUJ1.25-16X125EF10
Rubix:646072
Hersteller:000939.10000.0160.125
EAN:4043952780749


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Länge | 125 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN939 M16X125 10.9 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
DIN 939 10.9 Stiftschrauben, Einschraubende= 1,25d Abmessung: M 16 x 125 VE=S (10 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2100 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Länge | 125 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 939 |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Durchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 73181548 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,82 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
64,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
125 mm