Metrische Gewindestange Spartex GOUJ1.25-10X80EF10, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 80 mm | Norm: DIN 939
Bolzen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOUJ1.25-10X80EF10
Rubix:646581
Hersteller:000939.10000.0100.080
EAN:4043952777503


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN939 M10X80 10.9 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
DIN 939 10.9 Stiftschrauben, Einschraubende= 1,25d Abmessung: M 10 x 80 VE=S (50 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2600 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | din 939 |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Durchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73181548 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,37 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
36,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
80 mm