Referenzen
Spartex:GOUJ1.25-10X35EF10
Rubix:646576
Hersteller:000939.10000.0100.035
EAN:4043952777459


Technische Zusammenfassung
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN939 M10X35 10.9 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
DIN 939 10.9 Stiftschrauben, Einschraubende= 1,25d Abmessung: M 10 x 35 VE=S (50 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1211,5 g |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 939 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Durchmesser | 10 mm |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73181548 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,90 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
23,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
35 mm