Metrische Gewindestange Spartex GOUJ1.25-12X90EF8, Durchmesser, metrisch: M12 | Länge: 90 mm | Norm: DIN 939
Bolzen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOUJ1.25-12X90EF8
Rubix:545896
Hersteller:000939.08000.0120.090
EAN:4043952307212


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN939 M12X90 8.8 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
DIN 939 8.8 Stiftschrauben, Einschraubende= 1,25d Abmessung: M 12 x 90
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2095 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | din 939 |
| Durchmesser, metrisch | m12 |
| Durchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 73181548 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,95 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
30,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
90 mm