Referenzen
Spartex:GOUJ1.25-12X55EF8
Rubix:5718
Hersteller:000939.08000.0120.055
EAN:4043952307144


Technische Zusammenfassung
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN939 M12X55 8.8 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
DIN 939 8.8 Stiftschrauben, Einschraubende= 1,25d Abmessung: M 12 x 55
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1335 g |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 939 |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Durchmesser | 12 mm |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73181548 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
55 mm