Referenzen
Spartex:GOUJ1.25-8X35EF8
Rubix:422762
Hersteller:000939.08000.0080.035
EAN:4043952306819


Technische Zusammenfassung
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN939 M8X35 8.8 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
DIN 939 8.8 Stiftschrauben, Einschraubende= 1,25d Abmessung: M 8 x 35
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 740 g |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 939 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Durchmesser | 8 mm |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 73181548 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
35 mm