Referenzen
Spartex:GOUJ1.25-6X35EF8
Rubix:545650
Hersteller:000939.08000.0060.035
EAN:4043952306765


Technische Zusammenfassung
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN939 M6X35 8.8 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
DIN 939 8.8 Stiftschrauben, Einschraubende= 1,25d Abmessung: M 6 x 35
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 795 g |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 939 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Durchmesser | 6 mm |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 73181548 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,32 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
13,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
35 mm