Referenzen
Spartex:GOUJ1.25-12X60EF8Z
Rubix:545872
Hersteller:000939.08100.0120.060
EAN:4043952308080


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN939 M12X60 8.8 ZN Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
DIN 939 8.8 galvanisch verzinkt Stiftschrauben, Einschraubende= 1,25d Abmessung: M 12 x 60
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1445 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 939 |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Durchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 73181548 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,23 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
20,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
60 mm