Referenzen
Spartex:GOUJ1.25-10X100EF8Z
Rubix:545724
Hersteller:000939.08100.0100.100
EAN:4043952307991


Technische Zusammenfassung
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN939 M10X100 8.8 ZN Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
DIN 939 8.8 galvanisch verzinkt Stiftschrauben, Einschraubende= 1,25d Abmessung: M 10 x 100
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1605 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 939 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Durchmesser | 10 mm |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73181548 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,66 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
17,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
100 mm