Referenzen
Spartex:GOUJ1.25-10X40EF8Z
Rubix:160650
Hersteller:000939.08100.0100.040
EAN:4043952307908


Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN939 M10X40 8.8 ZN Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
DIN 939 8.8 galvanisch verzinkt Stiftschrauben, Einschraubende= 1,25d Abmessung: M 10 x 40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1350 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 939 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Durchmesser | 10 mm |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73181548 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
40 mm