Referenzen
Spartex:GOUJ1.25-6X25EF8Z
Rubix:545642
Hersteller:000939.08100.0060.025
EAN:4043952307830


Technische Zusammenfassung
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN939 M6X25 8.8 ZN Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
DIN 939 8.8 galvanisch verzinkt Stiftschrauben, Einschraubende= 1,25d Abmessung: M 6 x 25
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 575 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 939 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Durchmesser | 6 mm |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 73181548 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
25 mm