Referenzen
Spartex:BTH10X40PF
Rubix:529490
Hersteller:000601.00000.0100.040
EAN:4043952110683


Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
Produktdetails : DIN601 MU M10X40 4.6 Sechskantschraube mit Sechskantmutter
DIN 601 Mu Stahl Sechskantschrauben Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 10 x 40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4530 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
| Norm | DIN 601 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdruckgröße | sw17 |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
40 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M10