Referenzen
Spartex:BTH27X60PFZ
Rubix:530107
Hersteller:000601.00100.0270.060
EAN:4043952117705


Technische Zusammenfassung
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
Produktdetails : DIN601 MU M27X60 4.6 ZN Sechskantschraube mit Sechskantmutter
DIN 601 Mu Stahl galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 27 x 60
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 56500 g |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
| Norm | DIN 601 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M27 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Abdruckgröße | sw41 |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,91 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
24,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
60 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M27