Referenzen
Spartex:BTH16X55PFZ
Rubix:529760
Hersteller:000601.00100.0160.055
EAN:4043952116180


Technische Zusammenfassung
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
Produktdetails : DIN601 MU M16X55 4.6 ZN Sechskantschraube mit Sechskantmutter
DIN 601 Mu Stahl galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 16 x 55
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7200 g |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
| Norm | DIN 601 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Abdruckgröße | sw24 |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
55 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M16