Referenzen
Spartex:BTH8X80PFZ
Rubix:529442
Hersteller:000601.00100.0080.080
EAN:4043952114988


Technische Zusammenfassung
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
Produktdetails : DIN601 MU M8X80 4.6 ZN Sechskantschraube mit Sechskantmutter
DIN 601 Mu Stahl galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 8 x 80
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8140 g |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
| Norm | DIN 601 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,40 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
40,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
80 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M8