Referenzen
Spartex:BTH8X110PFZ
Rubix:529405
Hersteller:000601.00100.0080.110
EAN:4043952115015


Technische Zusammenfassung
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
Produktdetails : DIN601 MU M8X110 4.6 ZN Sechskantschraube mit Sechskantmutter
DIN 601 Mu Stahl galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 8 x 110
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4787 g |
|---|---|
| Länge | 110 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
| Norm | DIN 601 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
110 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M8