DIN7976 3.5X19 C ST ZN Sechskant-Blechschraube Form C=mit Spitze
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTH3,5X19EFZ
Rubix:556049
Hersteller:007976.00103.0035.019
EAN:4043952530658


Technische Zusammenfassung
| Länge | 19 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
Produktdetails : DIN7976 3.5X19 C ST ZN Sechskant-Blechschraube Form C=mit Spitze
DIN 7976 St. geh. Form C galvanisch verzinkt Sechskant-Blechschrauben, C mit Spitze Abmessung: C 3,5 x 19
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1230 g |
|---|---|
| Länge | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
| Norm | DIN 7976 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M3,5 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
| Abdruckgröße | sw5,5 |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,00 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
10,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
19 mm