12169-442-1809 GR. 82C54 ANTH/SCHWARZ Latzhose Augsburg 65% PE/35% BW
Boilersuit Augsburg dunkel anthrazit/schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:12169-442-1809-82C54
Rubix:1536859
EAN:5711074097579

Produktdetails : 12169-442-1809 GR. 82C54 ANTH/SCHWARZ Latzhose Augsburg 65% PE/35% BW
Strapazierfähige dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt für eine längere Lebensdauer, ergonomisch geformte Beine und keilförmige Einsätze an der Beininnenseite und im Schritt mit extra Verstärkung, mit CORDURA-Gewebe verstärkte, höhenverstellbare Knietaschen, Reflexeffekte
Mascot AUGSBURG Latzhose dunkelanthrazit/schwarz Gr. 82C54
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1100 g |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Größe | 82/54 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Grammatur | 270 g/m² |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage