Overall Mascot 10169-154-18-90C56, Größe: 90/56 | Farbe: Grau | Hauptmaterial: Polyester

Mascot RICHMOND Latzhose dunkelanthrazit Gr. 76C50

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mascot:10169-154-18-90C56
Rubix:3361044
EAN:5707209829740
10169-154-18 GR. 90C56 ANTHRAZITT Latzhose Richmond 65% PE/35% BW
Technische Zusammenfassung
Farbegrau
Größe90/56
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10169-154-18 GR. 90C56 ANTHRAZITT Latzhose Richmond 65% PE/35% BW


Strapazierfähige dreifache Kappnähte an Beinen und im Schritt für eine längere Lebensdauer, ergonomisch geschnittene Hosenbeine, verstellbare Hammerschlaufe, strapazierfähige Knietaschen mit Höhenregulierung für einen optimalen Sitz des Knieschutzes, Reflexeffekte
RICHMOND Latzhose dunkelanthrazit Gr.90C56

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1080 g
Farbegrau
Größe90/56
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Grammatur260 g/m²
Werkstoffpolyester/baumwolle
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,34 exkl. MwSt.
/ Stück
81,32 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe

90/56
Wählen Sie Varianten (31)