12169-442-1809 GR. 82C52 ANTH/SCHWARZ Latzhose Augsburg 65% PE/35% BW
Boilersuit Augsburg dunkel anthrazit/schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:12169-442-1809-82C52
Rubix:1536737
EAN:5711074097555

Produktdetails : 12169-442-1809 GR. 82C52 ANTH/SCHWARZ Latzhose Augsburg 65% PE/35% BW
Strapazierfähige dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt für eine längere Lebensdauer, ergonomisch geformte Beine und keilförmige Einsätze an der Beininnenseite und im Schritt mit extra Verstärkung, mit CORDURA-Gewebe verstärkte, höhenverstellbare Knietaschen, Reflexeffekte
Mascot AUGSBURG Latzhose dunkelanthrazit/schwarz Gr. 82C52
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1060 g |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Größe | 82/52 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Grammatur | 270 g/m² |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
| Zolltarifcode | 62034311 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage