Overall Mascot 10169-154-18-82C48, Größe: 82/48 | Farbe: Grau | Hauptmaterial: Polyester
Mascot RICHMOND Latzhose dunkelanthrazit Gr. 76C50
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:10169-154-18-82C48
Rubix:3361026
EAN:5707209829344

Produktdetails : 10169-154-18 GR. 82C48 ANTHRAZITT Latzhose Richmond 65% PE/35% BW
Strapazierfähige dreifache Kappnähte an Beinen und im Schritt für eine längere Lebensdauer, ergonomisch geschnittene Hosenbeine, verstellbare Hammerschlaufe, strapazierfähige Knietaschen mit Höhenregulierung für einen optimalen Sitz des Knieschutzes, Reflexeffekte
RICHMOND Latzhose dunkelanthrazit Gr.82C48
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 980 g |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Größe | 82/48 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 260 g/m² |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
82/48
