9229695775 ISO Bohrstange A20Q SDQCL 07

Bohrstange

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:29695775, 9229695775
Rubix:1947610
Hersteller:29695775
EAN:4332163811893
9229695775 Bohrstange 107,5G m.IK. A20Q SDQCL 07

Technische Zusammenfassung

Typ9229695775 bohrstange 107,5g m.ik. a20q sdqcl 07

Produktdetails : 9229695775 ISO Bohrstange A20Q SDQCL 07


ISO-Bohrstange A20Q SDQCL 07 FORMAT
ISO-Bohrstange, 107,5°, A..-SDQCR/L Ausführung: Bohrstange für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Innendrehen.

Technische Informationen


Attribute
Typ9229695775 bohrstange 107,5g m.ik. a20q sdqcl 07
94,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
112,99 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std