Referenzen
Format:29695340, 9229695340
Rubix:1564608
Hersteller:4053569019934
EAN:4053569019934

Produktdetails : 9229695340 ISO Klemmhalter MVJNR 2020 K 16
ISO-Klemmhalter MVJNR 2020 K 16 FORMAT
ISO-Klemmhalter, 93°, MVJNR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 0° negativ, Pratzenspannung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Längs- und Plandrehen, Kopiendrehen.
ISO-Klemmhalter, 93°, MVJNR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 0° negativ, Pratzenspannung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Längs- und Plandrehen, Kopiendrehen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9229695340 klemmhalter 93 grad mvjnr 2020 k16 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82078011 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
