9326600049 Halter VDI für Wechselplattenbohrer E1 50x16mm
VDI-Halter für Bohrer mit Wendeplatte E1
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:32970049, 9326600049
Rubix:2153124
Hersteller:4317784732215
EAN:4317784732215
Produktdetails : 9326600049 Halter VDI für Wechselplattenbohrer E1 50x16mm
Form E1 für Bohrer mit austauschbarer Wendeschneidplatte
Allgemeine Hinweise: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen, hergestellt aus vergütetem Stahl mit einer Zugfestigkeit von ca. 900 N/ mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Die VDI-Werkzeughalter verfügen außerdem über einen zylindrischen Schaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und einstellbaren, geschlitzten kugelförmigen Düsen.
Schaft und Kontaktfläche gehärtet und geschliffen mit Bohrung zur Kühlmittelableitung.
Weitere Ausführungen auf Anfrage.
Eigenschaften: mit Flanschauflage. Schaft und Kontaktfläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmitteldurchführung.
Anwendung: für Bohrer mit austauschbarer Wendeschneidplatte.
Allgemeine Hinweise: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen, hergestellt aus vergütetem Stahl mit einer Zugfestigkeit von ca. 900 N/ mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Die VDI-Werkzeughalter verfügen außerdem über einen zylindrischen Schaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und einstellbaren, geschlitzten kugelförmigen Düsen.
Schaft und Kontaktfläche gehärtet und geschliffen mit Bohrung zur Kühlmittelableitung.
Weitere Ausführungen auf Anfrage.
Eigenschaften: mit Flanschauflage. Schaft und Kontaktfläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmitteldurchführung.
Anwendung: für Bohrer mit austauschbarer Wendeschneidplatte.
Halter VDI für Wechselplattenbohrer E1 50x16mm FORTIS
Form E1 für Wendeplattenbohrer Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Mit Flanschanlage. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung. Anwendung: Für Wendeplattenbohrer.
Form E1 für Wendeplattenbohrer Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Mit Flanschanlage. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung. Anwendung: Für Wendeplattenbohrer.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9326600049 vdi halter f. wp bohrer e1 50x16mm forti |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
141,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std




