9229690908 ISO Gewindedrehplatte 60 Grad, metrisch 11 NL 100 U9035

Gewindewp.I

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:29690908, 9229690908
Rubix:1854540
Hersteller:4332163692645
EAN:4332163692645
9229690908 Gewindewp.I 60G Vollp. TN11 NL 100 M U 9

Technische Zusammenfassung

Typ9229690908 gewindewp.i 60g vollp. tn11 nl 100 m u 9

Produktdetails : 9229690908 ISO Gewindedrehplatte 60 Grad, metrisch 11 NL 100 U9035


ISO-Gewindedrehplatte 60 Grad, metrisch 11 NL 100 U9035 FORMAT
ISO-Gewindewendeschneidplatte, innen, 60° metrisch, Vollprofil

Technische Informationen


Attribute
Typ9229690908 gewindewp.i 60g vollp. tn11 nl 100 m u 9
18,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,56 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std