9229695665 ISO Klemmhalter STGCL 1616 H 16

Klemmhalter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:29695665, 9229695665
Rubix:1947605
Hersteller:29695665
EAN:4332163811756
9229695665 Klemmhalter 90 Grad STGCL 1616 H 16

Technische Zusammenfassung

Typ9229695665 klemmhalter 90 grad stgcl 1616 h 16

Produktdetails : 9229695665 ISO Klemmhalter STGCL 1616 H 16


ISO-Klemmhalter STGCL 1616 H 16 FORMAT
ISO-Klemmhalter, 90°, STGCR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Längsdrehen.

Technische Informationen


Attribute
Typ9229695665 klemmhalter 90 grad stgcl 1616 h 16
56,97 exkl. MwSt.
/ Stück
67,79 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std