9229992080 Aufsteck-Planfräser D160mm Z8 für SEET/SEKT 1204.

Plan-Aufsteckfräser

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:29992080, 9229992080
Rubix:1942630
Hersteller:4053569225939
EAN:4053569225939
9229992080 Plan-Aufsteckfräser IKZ 45G SEETSEEW D1

Technische Zusammenfassung

Typ9229992080 plan-aufsteckfräser ikz 45g seetseew d1

Produktdetails : 9229992080 Aufsteck-Planfräser D160mm Z8 für SEET/SEKT 1204.


Aufsteck-Planfräser D160mm Z8 für SEET/SEKT 1204. FORMAT
Plan-Aufsteckfräser, 45° Ausführung: Standardplanfräser mit weichem Schnitt durch sehr positive Schneidengeometrie, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Universell einsetzbar in allen Werkstoffen für eine universelle Bearbeitung.

Technische Informationen


Attribute
Typ9229992080 plan-aufsteckfräser ikz 45g seetseew d1
658,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
783,33 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std