Referenzen
Red Rooster:4002900049, 8610400020
Rubix:2932617
Hersteller:8,71798E+12
Produktdetails : 8610400020 Bohrmaschine RR-13DP
Bohrmaschine RR-13DP
Gehäuse aus Kunststoff
Schallgedämpfter Luftauslass durch den Handgriff
Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, Seitengriff
Diese Druckluft-Bohrmaschine ist gut zu handhaben: Sie ist ebenso leicht wie kompakt gebaut und ergonomisch geformt.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, Seitengriff
Technische Informationen
Attribute
| Leerlaufdrehzahl | 800 rpm |
|---|---|
| Gewicht | 1,3 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
189,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
224,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen

