8496703 DL-Bohrmaschine bis 10mm

Bohrer mit spannfutter 10 mm

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:8496703
Rubix:3048961
EAN:3660338469350
8496703 DL-Bohrmaschine bis 10mm

Technische Zusammenfassung

Kapazität Spannfutter10 mm
Leerlaufdrehzahl2000 rpm
Gewicht1 kg
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 8496703 DL-Bohrmaschine bis 10mm


Verbundkonstruktion, die eine hohe Robustheit des Werkzeugs ermöglicht und gleichzeitig ein geeignetes Gewicht für den Anwender gewährleistet. Technische Daten: Futter (mm) 10 Länge 194 Leerlaufgeschwindigkeit (U/min) 2000 Lufteinlass 3/8 Gewicht (kg) 1,0 Luftverbrauch (l/min) 113

Technische Informationen


Attribute
Kapazität Spannfutter10 mm
Leerlaufdrehzahl2000 rpm
Gewicht1 kg
Druckluftverbrauch113 l/min
Gesamtlänge194 mm
119,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
142,74 € inkl. MwSt.