861373 Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 8,50mm

Zylindrische HSS-Bohrer – HSS – lang

Siehe technische Informationen
Referenzen
GISS Cutline:861373
Rubix:3265423
EAN:3660338161803
861373 Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 8,50mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Durchmesser der Bohrung8,5 mm
Gesamtlänge165 mm
Schnittlänge109 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 861373 Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 8,50mm


Zylindrische HSS-Bohrer – HSS – lang
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 8,50mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung8,5 mm
Gesamtlänge165 mm
Schnittlänge109 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 340 n
Steigungswinkel30 °
Spitzenwinkel118 °
Schaftdurchmesser8,5 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
171,00 exkl. MwSt.
/ 20 Stück
203,49 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage