845793 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 5,90mm
BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS - GESCHLIFFEN - NORMALE AUSFÜHRUNG
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:6840867
GISS Cutline:845793
Rubix:3265843
EAN:3660338078316


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 5,9 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 93 mm |
| Schnittlänge | 57 mm |
Produktdetails : 845793 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 5,90mm
Bohrer vom Typ N für die häufigsten Verwendungszwecke
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 5,90mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 5,9 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 93 mm |
| Schnittlänge | 57 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 n |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 5,9 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
25,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage