Referenzen
GISS Cutline:880969
Rubix:3266881


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 7,14 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 69 mm |
| Schnittlänge | 109 mm |
Produktdetails : 880969 Spiralbohrer HSS Co5 Goldoxid Drm. 9/32
Bohrer HSS Cobalt 5% GOLD, zylindrischer Schaft, kurze Serie. Zoll-Abmessungen. Kreuzschliff. Intensität und Leistung, ideal für harte Materialien.
Spiralbohrer HSS Co5 Goldoxid Drm. 9/32
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 7,14 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 69 mm |
| Schnittlänge | 109 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
770,00 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
916,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort