845758 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 2,40mm
BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS - GESCHLIFFEN - NORMALE AUSFÜHRUNG
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:6840841
GISS Cutline:845758
Rubix:3265814
EAN:3660338077968


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 2,4 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 57 mm |
| Schnittlänge | 30 mm |
Produktdetails : 845758 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 2,40mm
Bohrer vom Typ N für die häufigsten Verwendungszwecke
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 2,40mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 2,4 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 57 mm |
| Schnittlänge | 30 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 n |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 2,4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
13,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage