860729 Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 9,0mm
Bohrer - HSS - Jobber-Bohrer, Spitze Zinn-beschichtet
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:860729
Rubix:3266080
EAN:3660338155482


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 9 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 125 mm |
| Schnittlänge | 81 mm |
Produktdetails : 860729 Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 9,0mm
Bohrer - HSS - Jobber-Bohrer, Spitze Zinn-beschichtet
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 9,0mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 9 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 125 mm |
| Schnittlänge | 81 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 n |
| Beschichtung | tinbd |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 130 ° |
| Schaftdurchmesser | 9 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
63,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage