845751 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 1,70mm

BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS - GESCHLIFFEN - NORMALE AUSFÜHRUNG

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:6840835
GISS Cutline:845751
Rubix:3265802
EAN:3660338077890
845751 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 1,70mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung1,7 mm
Gesamtlänge43 mm
Schnittlänge20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 845751 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 1,70mm


Bohrer vom Typ N für die häufigsten Verwendungszwecke
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 1,70mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung1,7 mm
Gesamtlänge43 mm
Schnittlänge20 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Steigungswinkel30 °
Spitzenwinkel118 °
Schaftdurchmesser1,7 mm
11,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
13,09 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage