Referenzen
Brady:306911
Rubix:2846605
Hersteller:306911
EAN:0888434426012


Technische Zusammenfassung
| Modell | pannello di segnaletica da pavimento vai a destra |
|---|---|
| Werkstoff | polyester |
Produktdetails : 306911 Bodenmarkierungsschild, Rechts gehen
Bodenaufkleber Brady 306911 “Vai a destra”, kreisförmig, Ø350 mm, mit permanentem Acrylkleber. Ideal für Bodenmarkierung und Sicherheit in Innenräumen.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | pannello di segnaletica da pavimento vai a destra |
|---|---|
| Werkstoff | polyester |
| Höhe | 350 mm |
| Breite | 350 mm |
| Durchmesser | 350 mm |
| Bauform | kreis |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage