829871 ISO Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor Handverletzungen
ISO-Sicherheitspiktogramm Warnung: Handverletzungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Brady:829871
Rubix:2846731
Hersteller:829871
EAN:0754473288099

Produktdetails : 829871 ISO Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor Handverletzungen
Das ISO-Sicherheitszeichen „Gefahr – Handquetschung“ der Marke Brady® wurde speziell entwickelt, um Gefahrenbereiche mit Quetschrisiko für die Hände klar und unmissverständlich zu kennzeichnen. Ideal für industrielle Anwendungen, vereint dieses Warnschild höchste Sichtbarkeit mit ausgezeichneter Widerstandsfähigkeit gegenüber anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Die dreieckige Form und das auffällige Farbkonzept in Schwarz auf Gelb sorgen für eine sofortige Gefahrenerkennung gemäß den geltenden Sicherheitskennzeichnungsnormen.
Eigenschaften:
Das Warnschild besteht aus einem weiß bedruckten Polyesterträger, der mit einer transparenten Polyesterfolie laminiert ist. Die Rückseite ist mit einem leistungsstarken, permanent haftenden Acrylkleber versehen, der auch auf niederenergetischen Oberflächen wie Polypropylen, ABS oder pulverbeschichteten Materialien zuverlässig haftet. Die glänzende Oberfläche verbessert die Lesbarkeit erheblich, während die robuste Materialstruktur Beständigkeit gegenüber Chemikalien, Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Temperaturschwankungen bietet.
Spezifikationen:
• Schildtyp: Warnzeichen
• Form: Dreieck
• Farbe: Schwarz auf Gelb
• Material: Laminierter Polyester (Brady B-7541)
• Dicke: 0,099 mm
• Oberfläche: Glänzend
• Klebstoff: Permanenter Acrylatkleber
• Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
• Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +110 °C
Normen:
• Entspricht der REACH-SVHC-Verordnung (Stand: 17. Januar 2023)
• Normkonformität: ISO 7010 – Symbol W024 (Gefahr – Handquetschung)
Markeninformationen:
Brady Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von Identifikations- und Sicherheitslösungen für industrielle Umgebungen und kritische Infrastrukturen. Seit der Gründung im Jahr 1914 überzeugt Brady durch innovative Entwicklungen im Bereich Kennzeichnung, Lockout/Tagout und Risikomanagement. Mit einer Präsenz in über 70 Ländern und über 40 Millionen US-Dollar jährlichem F&E-Investment garantiert das Unternehmen höchste Produktqualität und volle Einhaltung internationaler Vorschriften. Mehr als 375 Patente belegen die Innovationskraft von Brady, dessen Lösungen in den anspruchsvollsten Industriebereichen zum Einsatz kommen – für maximale Sicherheit, Rückverfolgbarkeit und Compliance.
Eigenschaften:
Das Warnschild besteht aus einem weiß bedruckten Polyesterträger, der mit einer transparenten Polyesterfolie laminiert ist. Die Rückseite ist mit einem leistungsstarken, permanent haftenden Acrylkleber versehen, der auch auf niederenergetischen Oberflächen wie Polypropylen, ABS oder pulverbeschichteten Materialien zuverlässig haftet. Die glänzende Oberfläche verbessert die Lesbarkeit erheblich, während die robuste Materialstruktur Beständigkeit gegenüber Chemikalien, Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Temperaturschwankungen bietet.
Spezifikationen:
• Schildtyp: Warnzeichen
• Form: Dreieck
• Farbe: Schwarz auf Gelb
• Material: Laminierter Polyester (Brady B-7541)
• Dicke: 0,099 mm
• Oberfläche: Glänzend
• Klebstoff: Permanenter Acrylatkleber
• Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
• Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +110 °C
Normen:
• Entspricht der REACH-SVHC-Verordnung (Stand: 17. Januar 2023)
• Normkonformität: ISO 7010 – Symbol W024 (Gefahr – Handquetschung)
Markeninformationen:
Brady Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von Identifikations- und Sicherheitslösungen für industrielle Umgebungen und kritische Infrastrukturen. Seit der Gründung im Jahr 1914 überzeugt Brady durch innovative Entwicklungen im Bereich Kennzeichnung, Lockout/Tagout und Risikomanagement. Mit einer Präsenz in über 70 Ländern und über 40 Millionen US-Dollar jährlichem F&E-Investment garantiert das Unternehmen höchste Produktqualität und volle Einhaltung internationaler Vorschriften. Mehr als 375 Patente belegen die Innovationskraft von Brady, dessen Lösungen in den anspruchsvollsten Industriebereichen zum Einsatz kommen – für maximale Sicherheit, Rückverfolgbarkeit und Compliance.
Stärken
• Klare und sofortige Kennzeichnung von Gefahrenzonen
• Hervorragende Lesbarkeit durch glänzende Oberfläche
• Hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien, UV-Strahlung und Feuchtigkeit
• Zuverlässige Haftung auf niederenergetischen Untergründen
• Kompaktes Format, sofort einsatzbereit
• Für Innen- und Außeneinsatz geeignet
• 100 % konform mit europäischen Sicherheitsstandards
• Einfache Montage – kein Werkzeug erforderlich
• Hervorragende Lesbarkeit durch glänzende Oberfläche
• Hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien, UV-Strahlung und Feuchtigkeit
• Zuverlässige Haftung auf niederenergetischen Untergründen
• Kompaktes Format, sofort einsatzbereit
• Für Innen- und Außeneinsatz geeignet
• 100 % konform mit europäischen Sicherheitsstandards
• Einfache Montage – kein Werkzeug erforderlich
Anwendungen
• Industrieanlagen mit Klemm- oder Hebesystemen
• Automatisierte Produktions- und Verpackungslinien
• Bereiche mit erhöhtem Quetschrisiko für Hände und Finger
• Mechanische und elektromechanische Wartungsbereiche
• Logistikzentren und Fertigungsstraßen
• Lagerhallen, Produktionsstätten, ERP-Systeme und industrielle Standorte
• Branchen wie Intralogistik, Montage und industrielle Verarbeitung
• Reglementierte Zonen mit erhöhten Anforderungen an die Unfallprävention
• Automatisierte Produktions- und Verpackungslinien
• Bereiche mit erhöhtem Quetschrisiko für Hände und Finger
• Mechanische und elektromechanische Wartungsbereiche
• Logistikzentren und Fertigungsstraßen
• Lagerhallen, Produktionsstätten, ERP-Systeme und industrielle Standorte
• Branchen wie Intralogistik, Montage und industrielle Verarbeitung
• Reglementierte Zonen mit erhöhten Anforderungen an die Unfallprävention
Technische Informationen
Attribute
| Modell | icon |
|---|---|
| Werkstoff | polypropylen |
| Länge | 100 mm |
| Breite | 87 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen
