Schild Brady 819017
Brady ISO Safety Sign-Wear Sicherheitsschuhe
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Brady:819017
Rubix:2310571
Hersteller:PIC M008-Dia 200-PE-CRD/1
EAN:0754473158422

Dokumente
Produktdetails : BRADY 819017 ISO Sicherheitskennzeichnung - Sicherheitsschuhe tragen
Das ISO-Sicherheitsschild „Sicherheitsschuhe tragen – Pflicht“ der Marke Brady® ist ein unverzichtbares Element zur Vermeidung von Arbeitsunfällen in industriellen Umgebungen. Es weist klar und deutlich auf die Tragepflicht von Sicherheitsschuhen hin und trägt maßgeblich zur Erhöhung der Arbeitssicherheit in anspruchsvollen Einsatzbereichen bei. Mit seinem runden Format, dem aufmerksamkeitsstarken Piktogramm und seiner robusten Materialausführung eignet sich das Schild optimal für Einsatzorte mit erhöhter Verletzungsgefahr im Fußbereich.
Eigenschaften:
Das Warnschild besteht aus laminiertem Polyester Brady B-7541, einem Werkstoff, der für seine außergewöhnliche Beständigkeit unter extremen Bedingungen bekannt ist. Der permanente Acrylkleber sorgt für zuverlässigen Halt auf unterschiedlichsten Untergründen – auch auf schwer beklebbaren Kunststoffen mit geringer Oberflächenenergie. Dank des hohen Kontrasts in Weiß auf Blau ist die Sicherheitsbotschaft gut lesbar, und die glänzende Oberfläche verstärkt die Sichtbarkeit zusätzlich. Das runde Design ermöglicht eine schnelle und intuitive Erkennung – auch aus größerer Entfernung. Das Schild ist ausgelegt für den langfristigen Einsatz, selbst bei Feuchtigkeit, Chemikalien, UV-Strahlung oder starken Temperaturschwankungen.
Spezifikationen:
• Schildtyp: Gebotszeichen
• Material: Laminierter Polyester Brady B-7541
• Oberfläche: Glänzend
• Stärke: 0,099 mm
• Farbgebung: Weißes Symbol auf blauem Hintergrund
• Kleber: Permanenter Acrylklebstoff
• Mindestverarbeitungstemperatur: 10 °C
• Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +110 °C
• Durchmesser: 200 mm
Normen:
• Entspricht ISO 7010 (Symbol M008 – Sicherheitsschuhe tragen)
• REACH-konform gemäß SVHC-Liste (Stand: 23. Januar 2024)
Markeninformationen:
Brady Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von Kennzeichnungs- und Arbeitsschutzlösungen für industrielle Anwendungen. Seit der Gründung im Jahr 1914 steht Brady für Innovationskraft, Verlässlichkeit und höchste Qualitätsstandards. Mit einer Präsenz in über 70 Ländern sowie über 375 Patenten investiert das Unternehmen kontinuierlich in Forschung und Entwicklung. Die Produkte von Brady verbessern die Sicherheit, Effizienz und gesetzliche Konformität in Industrieprozessen weltweit.
Eigenschaften:
Das Warnschild besteht aus laminiertem Polyester Brady B-7541, einem Werkstoff, der für seine außergewöhnliche Beständigkeit unter extremen Bedingungen bekannt ist. Der permanente Acrylkleber sorgt für zuverlässigen Halt auf unterschiedlichsten Untergründen – auch auf schwer beklebbaren Kunststoffen mit geringer Oberflächenenergie. Dank des hohen Kontrasts in Weiß auf Blau ist die Sicherheitsbotschaft gut lesbar, und die glänzende Oberfläche verstärkt die Sichtbarkeit zusätzlich. Das runde Design ermöglicht eine schnelle und intuitive Erkennung – auch aus größerer Entfernung. Das Schild ist ausgelegt für den langfristigen Einsatz, selbst bei Feuchtigkeit, Chemikalien, UV-Strahlung oder starken Temperaturschwankungen.
Spezifikationen:
• Schildtyp: Gebotszeichen
• Material: Laminierter Polyester Brady B-7541
• Oberfläche: Glänzend
• Stärke: 0,099 mm
• Farbgebung: Weißes Symbol auf blauem Hintergrund
• Kleber: Permanenter Acrylklebstoff
• Mindestverarbeitungstemperatur: 10 °C
• Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +110 °C
• Durchmesser: 200 mm
Normen:
• Entspricht ISO 7010 (Symbol M008 – Sicherheitsschuhe tragen)
• REACH-konform gemäß SVHC-Liste (Stand: 23. Januar 2024)
Markeninformationen:
Brady Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von Kennzeichnungs- und Arbeitsschutzlösungen für industrielle Anwendungen. Seit der Gründung im Jahr 1914 steht Brady für Innovationskraft, Verlässlichkeit und höchste Qualitätsstandards. Mit einer Präsenz in über 70 Ländern sowie über 375 Patenten investiert das Unternehmen kontinuierlich in Forschung und Entwicklung. Die Produkte von Brady verbessern die Sicherheit, Effizienz und gesetzliche Konformität in Industrieprozessen weltweit.
Stärken
• Extrem widerstandsfähig gegen Chemikalien, UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Temperaturbelastung
• Optimale Sichtbarkeit durch glänzende Oberfläche und kontrastreiche Farbgebung
• Haftet zuverlässig auch auf schwierigen Untergründen wie Kunststoff
• Intuitives, rundes Design für schnelle Erkennung der Sicherheitsvorgabe
• Einfache Anbringung ohne Werkzeuge durch selbstklebende Rückseite
• Langfristig einsetzbar in rauen Industrieumgebungen
• Erfüllt internationale Sicherheitsstandards
• Optimale Sichtbarkeit durch glänzende Oberfläche und kontrastreiche Farbgebung
• Haftet zuverlässig auch auf schwierigen Untergründen wie Kunststoff
• Intuitives, rundes Design für schnelle Erkennung der Sicherheitsvorgabe
• Einfache Anbringung ohne Werkzeuge durch selbstklebende Rückseite
• Langfristig einsetzbar in rauen Industrieumgebungen
• Erfüllt internationale Sicherheitsstandards
Anwendungen
• Produktions- und Instandhaltungsbereiche der Industrie
• Lagerlogistik, Distributionszentren und Umschlagplätze
• Be- und Entladezonen sowie Hebebühnen
• Baustellen und renovierte Industriegebäude
• Zugangskorridore zu Werkstätten, Risikozonen und Technikräumen
• Alle Arbeitsbereiche mit Pflicht zur Nutzung von Sicherheitsschuhen
• Lagerlogistik, Distributionszentren und Umschlagplätze
• Be- und Entladezonen sowie Hebebühnen
• Baustellen und renovierte Industriegebäude
• Zugangskorridore zu Werkstätten, Risikozonen und Technikräumen
• Alle Arbeitsbereiche mit Pflicht zur Nutzung von Sicherheitsschuhen
Technische Informationen
Attribute
| Modell | circle |
|---|---|
| Werkstoff | polyester laminiert |
| Durchmesser | 200 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
