828093 ISO Kennzeichnung - gefährliche elektrischer Spannung
ISO Sicherheitspiktogramm Warnung: gefährliche elektrische Spannung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Brady:828093
Rubix:2846673
Hersteller:828093
EAN:0754473270230

Dokumente
Produktdetails : 828093 ISO Kennzeichnung - gefährliche elektrischer Spannung
Das ISO-Warnschild „Elektrische Spannung – Gefahr“ der Marke Brady® wurde speziell entwickelt, um Mitarbeitende zuverlässig auf elektrische Gefahren hinzuweisen. Das markante, schwarz-gelbe Dreiecksdesign sorgt für maximale Aufmerksamkeit und vermittelt sofort ein klares Warnsignal. Ideal für industrielle, technische sowie gewerbliche Einsatzbereiche bietet dieses Sicherheitszeichen eine normgerechte und gut sichtbare Kennzeichnung gemäß aktueller Arbeitssicherheitsrichtlinien.
Eigenschaften:
Gefertigt aus laminiertem Polyester Brady B-7541, überzeugt das Schild durch eine außergewöhnliche Beständigkeit gegenüber Chemikalien, UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen. Der permanente Acrylkleber sorgt für sicheren Halt, selbst auf schwierigen Oberflächen wie Polypropylen oder pulverbeschichteten Materialien. Die glänzende Oberfläche verbessert die Lesbarkeit und ermöglicht eine einfache Reinigung. Dank seines geringen Gewichts und kompakten Formats lässt sich das Warnschild werkzeugfrei und schnell montieren – ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen.
Spezifikationen:
• Schildtyp: Warnschild
• Form: Dreieck
• Oberfläche: glänzend
• Materialstärke: 0,099 mm
• Farbe: Schwarz auf Gelb
• Material: Laminierter Polyester Brady B-7541
• Klebstoff: Permanenter Acrylkleber
• Mindestverarbeitungstemperatur: 10 °C
• Einsatztemperaturbereich: -40 °C bis +110 °C
Normen:
• Entspricht der ISO 7010 (Symbol W012 – Warnung vor elektrischer Spannung)
• REACH-konform gemäß Kandidatenliste vom 17. Januar 2023
Markeninformationen:
Brady Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von Identifikations- und Sicherheitslösungen für industrielle Anlagen und kritische Infrastrukturen. Seit der Gründung im Jahr 1914 steht Brady für technologische Innovationskraft in den Bereichen Kennzeichnung, Lockout/Tagout und Risikomanagement. Mit über 375 Patenten, einem jährlichen F&E-Investment von über 40 Millionen US-Dollar und einem weltweiten Netzwerk in über 70 Ländern garantiert Brady höchste Qualität, Sicherheit und Regeltreue in anspruchsvollsten Branchenumfeldern.
Eigenschaften:
Gefertigt aus laminiertem Polyester Brady B-7541, überzeugt das Schild durch eine außergewöhnliche Beständigkeit gegenüber Chemikalien, UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen. Der permanente Acrylkleber sorgt für sicheren Halt, selbst auf schwierigen Oberflächen wie Polypropylen oder pulverbeschichteten Materialien. Die glänzende Oberfläche verbessert die Lesbarkeit und ermöglicht eine einfache Reinigung. Dank seines geringen Gewichts und kompakten Formats lässt sich das Warnschild werkzeugfrei und schnell montieren – ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen.
Spezifikationen:
• Schildtyp: Warnschild
• Form: Dreieck
• Oberfläche: glänzend
• Materialstärke: 0,099 mm
• Farbe: Schwarz auf Gelb
• Material: Laminierter Polyester Brady B-7541
• Klebstoff: Permanenter Acrylkleber
• Mindestverarbeitungstemperatur: 10 °C
• Einsatztemperaturbereich: -40 °C bis +110 °C
Normen:
• Entspricht der ISO 7010 (Symbol W012 – Warnung vor elektrischer Spannung)
• REACH-konform gemäß Kandidatenliste vom 17. Januar 2023
Markeninformationen:
Brady Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von Identifikations- und Sicherheitslösungen für industrielle Anlagen und kritische Infrastrukturen. Seit der Gründung im Jahr 1914 steht Brady für technologische Innovationskraft in den Bereichen Kennzeichnung, Lockout/Tagout und Risikomanagement. Mit über 375 Patenten, einem jährlichen F&E-Investment von über 40 Millionen US-Dollar und einem weltweiten Netzwerk in über 70 Ländern garantiert Brady höchste Qualität, Sicherheit und Regeltreue in anspruchsvollsten Branchenumfeldern.
Stärken
• Deutliche Kennzeichnung elektrischer Gefahrenbereiche
• Optimale Sichtbarkeit durch hohen Farbkontrast und glänzende Oberfläche
• Beständig gegen Chemikalien, UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Temperaturwechsel
• Starker Klebeeffekt auf schwierigen Untergründen
• Schnelle, werkzeugfreie Anbringung
• Langlebigkeit auch unter extremen Bedingungen
• EU-normenkonforme Sicherheitskennzeichnung
• Optimale Sichtbarkeit durch hohen Farbkontrast und glänzende Oberfläche
• Beständig gegen Chemikalien, UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Temperaturwechsel
• Starker Klebeeffekt auf schwierigen Untergründen
• Schnelle, werkzeugfreie Anbringung
• Langlebigkeit auch unter extremen Bedingungen
• EU-normenkonforme Sicherheitskennzeichnung
Anwendungen
• Elektroverteilungen und Schalttafeln
• Wartungsbereiche in Industrie und Technik
• Produktionslinien und automatisierte Fertigungen
• Transformatorenstationen und Schaltanlagen
• Technikräume, Heizungsräume und Niederspannungsbereiche
• Anlagen mit Hochspannung oder stromführenden Komponenten
• Industrieanlagen, Verwaltungsgebäude, öffentliche Einrichtungen und Logistikzentren
• Wartungsbereiche in Industrie und Technik
• Produktionslinien und automatisierte Fertigungen
• Transformatorenstationen und Schaltanlagen
• Technikräume, Heizungsräume und Niederspannungsbereiche
• Anlagen mit Hochspannung oder stromführenden Komponenten
• Industrieanlagen, Verwaltungsgebäude, öffentliche Einrichtungen und Logistikzentren
Technische Informationen
Attribute
| Modell | icon |
|---|---|
| Werkstoff | polypropylen |
| Länge | 50 mm |
| Breite | 43 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
