Referenzen
Brady:811693
Rubix:2846653
Hersteller:811693
EAN:0662820547075

Produktdetails : 811693 GHS-Piktogramme - Unter Druck stehende Gase
Das Brady®-Warnschild mit GHS-Symbol „Gas unter Druck“ ist ein unverzichtbares Hilfsmittel zur Gefahrenkennzeichnung in industriellen Umgebungen. Mit seinem rautenförmigen Design (100 x 100 mm) in den Farben Schwarz, Rot und Weiß gewährleistet es eine sofortige Wiedererkennung gemäß den GHS-Richtlinien. Dieses vorgedruckte Schild bietet eine praktische und effiziente Lösung zur visuellen Darstellung der Gefahren, die mit unter Druck stehenden Gasen verbunden sind.
Eigenschaften:
Dieses Schild besteht aus laminiertem Polyester des Typs B-7541, der für seine Robustheit und Widerstandsfähigkeit unter extremen Bedingungen bekannt ist. Die glänzende Oberfläche in Kombination mit dem permanenten Acrylkleber sorgt für hervorragenden Halt auf den unterschiedlichsten Untergründen, darunter Polypropylen und pulverbeschichtete Flächen. Es bleibt in einem breiten Temperaturbereich von -40 °C bis +110 °C zuverlässig. Die einfache Anbringung macht es zur idealen Lösung für eine schnelle und dauerhafte Kennzeichnung.
Spezifikationen:
• Form: Raute
• Abmessungen: 100 mm x 100 mm
• Material: Laminierter Polyester B-7541
• Stärke: 0,099 mm
• Farben: Schwarz, Rot auf weißem Hintergrund
• Klebstoff: Permanenter Acrylkleber
• Einsatztemperatur: -40 °C bis +110 °C
• Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
• Oberfläche: Glänzend
Normen:
• Entspricht der REACH-Verordnung (enthält keine SVHC-Stoffe)
Markeninformationen:
Die Brady Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von Kennzeichnungs- und Sicherheitslösungen für industrielle Umgebungen und kritische Infrastrukturen. Gegründet im Jahr 1914, hat sich das Unternehmen durch seine Innovationskraft in den Bereichen Kennzeichnung, Verriegelungssysteme und Risikomanagement als vertrauensvoller Partner etabliert. Mit einer Präsenz in einer Vielzahl von Ländern investiert Brady jährlich einige Millionen US-Dollar in Forschung und Entwicklung, um leistungsstarke Produkte anzubieten, welche den strengsten Vorschriften entsprechen. Mit mehr als 375 registrierten Patenten und Lösungen, die in den anspruchsvollsten Branchen zum Einsatz kommen, steht Brady für Sicherheit, Rückverfolgbarkeit und Compliance in Industrie und Gewerbe.
Eigenschaften:
Dieses Schild besteht aus laminiertem Polyester des Typs B-7541, der für seine Robustheit und Widerstandsfähigkeit unter extremen Bedingungen bekannt ist. Die glänzende Oberfläche in Kombination mit dem permanenten Acrylkleber sorgt für hervorragenden Halt auf den unterschiedlichsten Untergründen, darunter Polypropylen und pulverbeschichtete Flächen. Es bleibt in einem breiten Temperaturbereich von -40 °C bis +110 °C zuverlässig. Die einfache Anbringung macht es zur idealen Lösung für eine schnelle und dauerhafte Kennzeichnung.
Spezifikationen:
• Form: Raute
• Abmessungen: 100 mm x 100 mm
• Material: Laminierter Polyester B-7541
• Stärke: 0,099 mm
• Farben: Schwarz, Rot auf weißem Hintergrund
• Klebstoff: Permanenter Acrylkleber
• Einsatztemperatur: -40 °C bis +110 °C
• Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
• Oberfläche: Glänzend
Normen:
• Entspricht der REACH-Verordnung (enthält keine SVHC-Stoffe)
Markeninformationen:
Die Brady Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von Kennzeichnungs- und Sicherheitslösungen für industrielle Umgebungen und kritische Infrastrukturen. Gegründet im Jahr 1914, hat sich das Unternehmen durch seine Innovationskraft in den Bereichen Kennzeichnung, Verriegelungssysteme und Risikomanagement als vertrauensvoller Partner etabliert. Mit einer Präsenz in einer Vielzahl von Ländern investiert Brady jährlich einige Millionen US-Dollar in Forschung und Entwicklung, um leistungsstarke Produkte anzubieten, welche den strengsten Vorschriften entsprechen. Mit mehr als 375 registrierten Patenten und Lösungen, die in den anspruchsvollsten Branchen zum Einsatz kommen, steht Brady für Sicherheit, Rückverfolgbarkeit und Compliance in Industrie und Gewerbe.
Stärken
• Kennzeichnung gemäß GHS-Normen
• Hohe Beständigkeit gegen Abrieb, Chemikalien und Witterungseinflüsse
• Gute Haftung auf verschiedenen Untergründen
• Schnelle Erkennung durch standardisiertes Format
• Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet
• Kompaktes Format für einfache Montage
• Hohe Beständigkeit gegen Abrieb, Chemikalien und Witterungseinflüsse
• Gute Haftung auf verschiedenen Untergründen
• Schnelle Erkennung durch standardisiertes Format
• Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet
• Kompaktes Format für einfache Montage
Anwendungen
• Kennzeichnung von Lagerbereichen mit Druckgasen
• Warnhinweise auf Industriegasbehältern
• Gefahrenkommunikation in Laboren und Wartungszonen
• Einsatz in der Chemie-, Energie-, Wartungs- und Logistikbranche
• Ideal für Industrieanlagen, Lagerhäuser und Produktionsstätten
• Kompatibel mit glatten, lackierten oder Kunststoffoberflächen
• Warnhinweise auf Industriegasbehältern
• Gefahrenkommunikation in Laboren und Wartungszonen
• Einsatz in der Chemie-, Energie-, Wartungs- und Logistikbranche
• Ideal für Industrieanlagen, Lagerhäuser und Produktionsstätten
• Kompatibel mit glatten, lackierten oder Kunststoffoberflächen
Technische Informationen
Attribute
| Modell | label |
|---|---|
| Werkstoff | polypropylen |
| Länge | 100 mm |
| Breite | 100 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,25 € exkl. MwSt.
/ Packung
19,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
