BRADY 821997 ISO Sicherheitskennzeichnung - Rauchen verboten
Brady ISO Sicherheitszeichen - Rauchen verboten
Siehe technische InformationenReferenzen
Brady:821997
Rubix:2310579
Hersteller:821997
EAN:0754473322908

Produktdetails : BRADY 821997 ISO Sicherheitskennzeichnung - Rauchen verboten
Die ISO-Sicherheitskennzeichnung „Rauchen verboten“ von Brady® wurde entwickelt, um deutlich und effektiv auf das Rauchverbot in bestimmten Bereichen hinzuweisen. Das universelle Piktogramm trägt zur Erhöhung der Brandsicherheit und des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz bei, indem es visuell eine wichtige Regel kommuniziert. Das runde Design in Schwarz und Rot auf weißem Hintergrund sorgt für eine ausgezeichnete Lesbarkeit in allen industriellen oder öffentlichen Umgebungen.
Eigenschaften:
Das Schild besteht aus laminiertem Brady-Polyester und kombiniert Robustheit mit langer Lebensdauer. Es ist beständig gegenüber Witterungseinflüssen, UV-Strahlung, Feuchtigkeit sowie zahlreichen Chemikalien. Der permanente Acrylatkleber gewährleistet eine zuverlässige Haftung auf den verschiedensten Oberflächen, auch auf Kunststoffen mit niedriger Oberflächenenergie. Die glänzende Oberfläche verbessert die Sichtbarkeit und erleichtert die Reinigung. Für den Langzeiteinsatz konzipiert, eignet es sich optimal für anspruchsvolle Einsatzbereiche.
Spezifikationen:
• Schildtyp: Verbotszeichen
• Oberfläche: glänzend
• Stärke: 0,099 mm
• Farben: Schwarz und Rot auf Weiß
• Klebstoff: permanenter Acrylatkleber
• Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
• Einsatztemperatur: -40 °C bis +110 °C
• Form: rund
Normen:
• Entspricht der Norm ISO 7010 (Symbol P002 – Rauchen verboten)
• Konform mit der REACH-Verordnung (Kandidatenliste, Stand 23. Januar 2024)
Markeninformationen:
Die Brady Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von Kennzeichnungs- und Sicherheitslösungen für industrielle Umgebungen und kritische Infrastrukturen. Seit der Gründung im Jahr 1914 hat sich das Unternehmen durch Innovationen in den Bereichen Beschriftung, Verriegelungssysteme und Risikomanagement als verlässlicher Partner etabliert. Brady ist in zahlreichen Ländern vertreten und investiert jährlich mehrere Millionen US-Dollar in Forschung und Entwicklung, um leistungsstarke Produkte zu liefern, die den strengsten Vorschriften entsprechen. Mit über 375 eingetragenen Patenten und Lösungen für hochsensible Industriebereiche garantiert Brady Sicherheit, Rückverfolgbarkeit und Regelkonformität.
Eigenschaften:
Das Schild besteht aus laminiertem Brady-Polyester und kombiniert Robustheit mit langer Lebensdauer. Es ist beständig gegenüber Witterungseinflüssen, UV-Strahlung, Feuchtigkeit sowie zahlreichen Chemikalien. Der permanente Acrylatkleber gewährleistet eine zuverlässige Haftung auf den verschiedensten Oberflächen, auch auf Kunststoffen mit niedriger Oberflächenenergie. Die glänzende Oberfläche verbessert die Sichtbarkeit und erleichtert die Reinigung. Für den Langzeiteinsatz konzipiert, eignet es sich optimal für anspruchsvolle Einsatzbereiche.
Spezifikationen:
• Schildtyp: Verbotszeichen
• Oberfläche: glänzend
• Stärke: 0,099 mm
• Farben: Schwarz und Rot auf Weiß
• Klebstoff: permanenter Acrylatkleber
• Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
• Einsatztemperatur: -40 °C bis +110 °C
• Form: rund
Normen:
• Entspricht der Norm ISO 7010 (Symbol P002 – Rauchen verboten)
• Konform mit der REACH-Verordnung (Kandidatenliste, Stand 23. Januar 2024)
Markeninformationen:
Die Brady Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von Kennzeichnungs- und Sicherheitslösungen für industrielle Umgebungen und kritische Infrastrukturen. Seit der Gründung im Jahr 1914 hat sich das Unternehmen durch Innovationen in den Bereichen Beschriftung, Verriegelungssysteme und Risikomanagement als verlässlicher Partner etabliert. Brady ist in zahlreichen Ländern vertreten und investiert jährlich mehrere Millionen US-Dollar in Forschung und Entwicklung, um leistungsstarke Produkte zu liefern, die den strengsten Vorschriften entsprechen. Mit über 375 eingetragenen Patenten und Lösungen für hochsensible Industriebereiche garantiert Brady Sicherheit, Rückverfolgbarkeit und Regelkonformität.
Stärken
• ISO-standardisiertes Piktogramm für sofortige Erkennung
• Langlebiges Material für extreme Einsatzbedingungen
• Starker Halt auf glatten und strukturierten Oberflächen
• Glänzende Oberfläche für bessere Sichtbarkeit
• Temperaturbeständig von -40 °C bis +110 °C
• Einfache Montage ohne Werkzeug für schnellen Einsatz
• Speziell für industrielle Anwendungen konzipiert
• Erfüllt alle geltenden gesetzlichen Anforderungen
• Langlebiges Material für extreme Einsatzbedingungen
• Starker Halt auf glatten und strukturierten Oberflächen
• Glänzende Oberfläche für bessere Sichtbarkeit
• Temperaturbeständig von -40 °C bis +110 °C
• Einfache Montage ohne Werkzeug für schnellen Einsatz
• Speziell für industrielle Anwendungen konzipiert
• Erfüllt alle geltenden gesetzlichen Anforderungen
Anwendungen
• Lagerbereiche für brennbare oder gefährliche Stoffe
• Verwaltungs- und Gemeinschaftsgebäude
• Industrielle Produktionsstätten und Werkstätten
• Labore, Forschungseinrichtungen, medizinische Räume
• Arbeitsumgebungen mit explosionsgefährdeter Atmosphäre (ATEX)
• Öffentliche Bereiche wie Empfangshallen, Aufzüge, Parkhäuser
• Logistikzentren und Lagerhallen
• Verwaltungs- und Gemeinschaftsgebäude
• Industrielle Produktionsstätten und Werkstätten
• Labore, Forschungseinrichtungen, medizinische Räume
• Arbeitsumgebungen mit explosionsgefährdeter Atmosphäre (ATEX)
• Öffentliche Bereiche wie Empfangshallen, Aufzüge, Parkhäuser
• Logistikzentren und Lagerhallen
Technische Informationen
Attribute
| Modell | ne pas fumer |
|---|---|
| Werkstoff | polyester laminiert |
| Höhe | 200 mm |
| Breite | 200 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage