K1760.080251 Bockrolle ohne Feststellsystem, Gummi
BOCKROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM GUMMI, KOMP:STAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1760.080251
Rubix:3726963
Hersteller:K1760.080251
EAN:4059245594498
Dokumente
Produktdetails : K1760.080251 Bockrolle ohne Feststellsystem, Gummi
Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech, Räder mit Standard-Vollgummi-Reifen, Felge aus Polyamid. Ausführung: Gehäuse gepresst. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Radachse verschraubt. Standard-Vollgummiräder sind stoß- und schlagfest und korrosionsbeständig.
Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech, Räder mit Standard-Vollgummi-Reifen, Felge aus Polyamid. Ausführung: Gehäuse gepresst. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Radachse verschraubt. Standard-Vollgummiräder sind stoß- und schlagfest und korrosionsbeständig.
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 60 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

