HTH 80X54/20-60K Gabelhubwagen-Rollen mit Polyurethan-Laufbelag
Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Stahlfeder Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Aluminium-Radkörper
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:HTH 80x54/20-60K
Rubix:220526
Hersteller:HTH 80x54/20-60K
EAN:4047526467180

Produktdetails : HTH 80X54/20-60K Gabelhubwagen-Rollen mit Polyurethan-Laufbelag
Gehäuse: Serie LHF
- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- schwere Gabel und Bodenplatte
- robuste Schwingenkonstruktion mit Stahlfeder
- wartungsfreie Schwingenlagerung
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
- besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen
Rad: Serie ALEV
- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
- Radkörper: Aluminium-Druckguss
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 866 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 480 kg |
| Raddurchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 54 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | metall |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyurethan |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | braun |
| Shorehärte A | 92 Shore |
| 54 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 86071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
