B-PPN 125G Bockrolle
Stahlblech-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Feststeller 'stop-fix' Rad aus Polypropylen, mit Fadenschutz aus Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:B-PPN 125G
Rubix:1324011
Hersteller:319145
EAN:4047526319144


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 200 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 40 mm |
Produktdetails : B-PPN 125G Bockrolle
Gehäuse: Serie LER
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
Rad: Serie PPN
- hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Härte 60 Shore D, Farbe natur-weiß
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 585 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 200 kg |
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 40 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polypropylen |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polypropylen |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Lagertyp | gleitlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | beige |
| Plattenlänge | 100 mm |
| 150 mm | |
| 40 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen