TPA 75/8G Rad mit thermoplast. Gummi-Laufbelag

Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:TPA 75/8G
Rubix:162917
Hersteller:280255
EAN:4047526280253
TPA 75/8G Rad mit thermoplast. Gummi-Laufbelag

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit50 kg
Raddurchmesser75 mm
Radbreite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TPA 75/8G Rad mit thermoplast. Gummi-Laufbelag


Laufbelag:

  • hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A
  • geringer Roll- und Schwenkwiderstand
  • Farbe grau, spurlos
  • stoffschlüssige, unlösbare Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

  • hochwertiges Polypropylen, bruchfest
  • Farbe silbergrau (Variante "-ELS" Farbe schwarz)

Sonstige Eigenschaften:

  • mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß
  • sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
  • Laufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.

    Alternativen: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht63 g
Tragfähigkeit50 kg
Raddurchmesser75 mm
Radbreite25 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolypropylen
Laufbelag-/Reifenmaterialgummi
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
Lagertypgleitlager
Laufbelag- / Reifenfarbegrau
Shorehärte A85 Shore
25 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode86071910
3,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,77 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

50 kg

Raddurchmesser

Radbreite