3310023975 Bockrolle Kunststoff PA Ø100X37MM 250KG AP 100x85

Edelstahl-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix' Rad aus Polyamid

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:BX-PO 100G
Rubix:89122
Hersteller:285163
EAN:4047526285166
BX-PO 100G Bockrolle Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit250 kg
Raddurchmesser100 mm
Radbreite37 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3310023975 Bockrolle Kunststoff PA Ø100X37MM 250KG AP 100x85


Gehäuse: Serie LEX

  • hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
  • sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • Drehkranzabdichtung
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie PO

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht528 g
Tragfähigkeit250 kg
Raddurchmesser100 mm
Radbreite37 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyamid
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur80 °C
Lagertypgleitlager
Laufbelag- / Reifenfarbebeige
Plattenlänge100 mm
125 mm
37 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode86071910
44,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,86 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

Raddurchmesser

Radbreite