POA 150/12G Polyamid-Rad

Rad aus Polyamid

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:POA 150/12G
Rubix:228667
Hersteller:105460
EAN:4047526105464
POA 150/12G Polyamid-Rad

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit280 kg
Raddurchmesser150 mm
Radbreite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : POA 150/12G Polyamid-Rad


Rad:

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D
  • sehr geringer Roll- und Schwenkwiderstand
  • leichter Lauf auf glatten Böden
  • sehr abriebfest
  • Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht248 g
Tragfähigkeit280 kg
Raddurchmesser150 mm
Radbreite32 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyamid
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur80 °C
Lagertypgleitlager
Laufbelag- / Reifenfarbeschwarz
32 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode86071910
11,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,78 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

280 kg

Raddurchmesser

150 mm

Radbreite